Y4-08 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620527

やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 内容量(g)75 注文コード19620527 品番Y4-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
ツナ、じゃがいもとじっくり炒めて甘みをひきだした玉ねぎに隠し味でガーリックを加え、なめらかに裏ごししました。(ツナ13%使用)

種類ツナと野菜 内容量(g)75 成分エネルギー83kcal、たんぱく質6.2g、脂質4.3g、糖質4.5g、食物繊維0.5g、ナトリウム188mg、カルシウム83mg、(食塩相当量0.5g) カロリー(kcal)83 原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも)、まぐろ水煮、マーガリン、脱脂粉乳、卵白加工品(卵白、油脂加工品、植物油脂、醸造酢、寒天、濃縮レモン果汁、食塩)、植物油脂、コラーゲンペプチド、チキンエキスパウダー、オニオンパウダー、食塩、ガーリックパウダー、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、(原材料の一部に大豆・ゼラチンを含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620518
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

嚥下に問題があったので、噛まなくてよいから始めました。よく食べていただいてます。

対象商品:
19620518
2018-04-04
用途:
介護食として

滑らかで、おかずのふくさいとして、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする