Y4-09 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620536 Y4-09 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620536

やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 内容量(g)75 注文コード19620536 品番Y4-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
和風だしをきかせてほんのり甘く仕上げた大豆の煮ものをなめらかに裏ごししました。

種類大豆の煮もの 内容量(g)75 成分エネルギー75kcal、たんぱく質3.9g、脂質3.1g、糖質6.9g、食物繊維1.9g、ナトリウム247mg、カルシウム105mg(食塩相当量0.6g) カロリー(kcal)75 原材料大豆、砂糖、卵白加工品(卵白、植物油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、しょうゆ、マーガリン、かつお節エキス、食物繊維、こんぶエキスパウダー、トレハロース、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、ビタミンC、(原材料の一部に乳成分・小麦を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620518
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

嚥下に問題があったので、噛まなくてよいから始めました。よく食べていただいてます。

対象商品:
19620518
2018-04-04
用途:
介護食として

滑らかで、おかずのふくさいとして、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする