Y4-10 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620545 Y4-10 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620545

やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 内容量(g)75 注文コード19620545 品番Y4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
ほどよい甘さに煮含めた青えんどうをなめらかに裏ごししました。

種類うぐいす豆 内容量(g)75 成分エネルギー72kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.9g、糖質11.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム87mg、カルシウム149mg、(食塩相当量0.2g) カロリー(kcal)72 原材料マローファットピース(青えんどう)、砂糖、脱脂粉乳、グリンピース、卵白加工品(卵白、植物油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、マーガリン、食物繊維、濃縮オレンジ果汁、食塩、トレハロース、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、クチナシ色素。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620518
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

嚥下に問題があったので、噛まなくてよいから始めました。よく食べていただいてます。

対象商品:
19620518
2018-04-04
用途:
介護食として

滑らかで、おかずのふくさいとして、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする