曜日別特売
- ジャネフ ゼリー飲料 (かまなくてよい) キユーピー 19620606

ジャネフ ゼリー飲料 (かまなくてよい)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式(100g×8個)種類ぶどう注文コード19620606品番-
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,402
販売価格(税別)
1,298

水分をおいしく簡単に補給できる、ゼリー飲料です。
おなかにやさしいガラクトオリゴ糖。

成分エネルギー56kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、糖質12.3g、食物繊維4.3g、ナトリウム31mg、(ガラクトオリゴ糖)2.1g、(水分)83.4g種類ぶどう原材料ぶどう、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、ガラクトオリゴ糖、食物繊維、糊料(増粘多糖類)、香料、酸味料、pH調整剤、着色料(アントシアニン、クチナシ)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620606
2017-10-03
用途: 介護
下山自動車・二輪車・自転車関連業

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする