MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
アジャスタブルダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
全光束(Lm)
1100
注文コード
19621056
品番
65-20876-02-90
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・全光束
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ユニバーサル
シリーズ
TAURUS-S
全光束(Lm)
1100
開口寸法(mm)
Φ100
色温度(K)
2700
配光タイプ
狭角