カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタなし #40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
19621079
品番
テ-090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
90
高さ(mm)
58+62
テープ
なし
サイズ
テレカ用
入数(枚)
1000