KC-4833W チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード 19621535 KC-4833W チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード 19621535 KC-4833W チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード 19621535 KC-4833W チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード 19621535

チョッパー付ハンディーブレンダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19621535 品番KC-4833W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製

回転数(min-1[r.p.m])
TURBO : 16700 rpm
ON : 15500 rpm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
チョッパーセット時:約340×130×130
計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
消費電力(W)100 用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg)約1.2 付属品含める コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)100 電源(AC V)100 定格時間(分)1.5 電源周波数(Hz)50/60 最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19621535
2024-03-22
用途:
各種食材の粉砕・撹拌
サービス業

毎日、各種食材(みかん、バナナ、イチゴ、ヨーグルトなど)を使ったスムージーを作ったり、粉砕撹拌に使用していますが、非常に強力ですから作業時間が短いので非常に気に入ってます。もう少し軽いほうが良いのですが、今のところとくに問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする