ツインバード
ツインバードの キッチン/調理家電
ツインバードの トースター
ツインバードの オーブントースター
ミラーガラスオーブントースター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19621553
品番
TS-4047W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
熱反射ミラーガラスで焼きムラ軽減
使っているときだけ庫内が見える
4段階の出力切替
食パン4枚が同時に焼ける大きな庫内
切り餅も手軽に焼けるクロス網
消費電力(W)
1200
枚数
4
寸法(mm)
約340×340×225
質量(kg)
約5(付属品含む)
コード長さ(m)
約1.4
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-9291-89
庫内寸法(mm)
付属品