ロックペイント
ロックペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ロック EZパテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.5kg)
注文コード
19621595
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
タイプ
中目
可使時間(分)
4〜6
研磨可能時間(分)
30〜40以上
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
注意
※防錆鋼板には使用できません。
強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。