アジャスタブルダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)4000 全光束(Lm)2000 注文コード19622411 品番70-20874-02-97
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色温度・全光束など312種類から選べます 他の種類を見る
タイプユニバーサル シリーズTAURUS-M 全光束(Lm)2000 開口寸法(mm)Φ125 色温度(K)4000 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする