MCペインター オリジナル塗料

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Y63 ブルーイッシュグレーソリッド4 注文コード19622463 品番97886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は色・危険物の性状・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

Y63 ブルーイッシュグレーソリッド4 適合MT-10/MT-10SP・MT-09・MT-07 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0(1缶)
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
バイク塗装の補修
運輸・通信業

仕上りの色艶が良く塗料も垂れにくい様に思います。自分の場合は3〜4回上塗りしますが綺麗に仕上ります。

対象商品:
36663593
2020-11-19
用途:
バイク塗装
サービス業

スーパーカブに使用。
安っぽくなくて良いものでした。

対象商品:
19622454
2019-09-11
用途:
バイクのタンク塗装に

ラッカーでもトロミもあり、艶々塗装ができました。いい塗料だけど・・・ちょっと高いね。

対象商品:
36663593
2016-12-11
用途:
バイク塗装

下地剤白ならオレンジ色に!
ゴールドならよりキャンディオレンジに!
気に入りました。ただ塗装慣れていない人にはオススメできません。垂れやすいですので。

対象商品:
36663575
2013-12-06
用途:
バイクパーツ塗装

手軽さと質の良さから考えて安価で良かったです。ショップよりもデスカウントされているのでお買い得ですよ。

対象商品:
36663575
2013-12-06
用途:
バイクパーツ塗装

手軽さと質の良さから考えて安価で良かったです。ショップよりもデスカウントされているのでお買い得ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする