JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの ツールボックス/ツールバッグ
JEJアステージの 車載タイプ
ホームボックス プラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
19622716
品番
HBP-620B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
620×443×485
容量(L)
68
収納の目安
(最大)約40kg/18L、20Lのポリタンクなら2個
質量(kg)
約2.2
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
収納量
(最大)約40kg/18L、20Lのポリタンクなら2個
外寸法・幅(mm)
620
外寸法・高さ(mm)
485
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
443
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません