機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
材質プラスチック枠(白メタリック塗装)、前面:ガラス
色白
質量(g)135
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0〜40
寸法(cm)64×154×39
温度測定精度±2
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
12/24表示切替○