セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
電波置時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19623504
品番
BY223M
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、ステップセコンド
材質
オニキス枠、前面:ガラス
質量(kg)
3.9
表示方式
アナログ
寸法(cm)
235×206×80
電池
単3(アルカリ)×1、単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
電波時計
○