セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
電波置時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19623538
品番
BY237G
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
氷上の名曲からジャズまで20曲搭載したメロディ置時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時20曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド
材質
木(マホガニー・茶木地塗装)、プラスチック枠(金色光沢)、前面:プラスチック
質量(kg)
1.1
表示方式
アナログ
寸法(cm)
300×210×114
電池
単2(アルカリ)×2、単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○