画像準備中

ビニロック リフレッシュ リシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード19624027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ローラーで塗装できるため、吹付塗装と比較して周囲への飛散が少なくすみます。
骨材入りのため、やせた旧塗膜のリシン面を肉持ち豊かな塗面に復元します。
透水性が良く、天井面でも膨れが生じにくくなっています。
速乾性で作業性にすぐれています。
防藻・防カビ性にすぐれ、壁面を長期にわたって美しく保ちます。

用途軒天井、上げ裏、内部天井、壁面など屋内外のリシン面の改修 ホワイト 塗布面積(m2/缶)40〜67 使用場所屋内外兼用 希釈0%(通常不要) 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.3〜0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする