※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの 床/コンクリート/道路用
ロックペイントの 線引き
ロックペイントの 線引き塗料
ロックライン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
19624115
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
塗布面積(m
2
/缶)
90〜100
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
使用場所
屋内外兼用
希釈
5〜10%(塗料用シンナー)
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.20〜0.22
用途
舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
主な用途
駐車場、倉庫、工場
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640