※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックライン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) ホワイト 注文コード19624124 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 塗布面積(m2/缶)90〜100 指触乾燥時間(分)10(20℃) 使用場所屋内外兼用 希釈5〜10%(塗料用シンナー) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20〜0.22 用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19624115
2024-05-25
用途:
駐車場のライン引き直し
旭鉱末株式会社 様 (鉱業)

初めて使用したが塗りやすくとても良い。速乾性なので作業後には駐車場が直ぐに利用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする