ロックペイント
ロックペイントの 接着剤
ロックペイントの プライマー/硬化促進剤
ロックペイントの シーリング材用
ロックノンタックプライマーS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.946L)
注文コード
19624194
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。
一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。
希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途
各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。
塗布面積(m
2
/缶)
18〜30
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
半硬化乾燥時間(時間)
3(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
1以上8以内(65% RH)(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.03〜0.05
危険物の性状
非水溶性