掛時計

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)1210×358×114 注文コード19624694 品番RQ306A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス 質量(kg)8.4 表示方式アナログ 寸法(cm)1210×358×114 機能チャイム&ストライク、報時音:「ウエストミンスター・チャイム+数取り」と「正時数取り」の選択式、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、前扉式 電池単2(マンガン)×2 電池寿命約1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
質問
宮下土地家屋調査士事務所 様 (サービス業)

この商品を購入したいのですが、こちらの商品は「ボーンボーン」と音が鳴りますか?

MonotaROからの回答

お手数ですがお客様窓口までお問合せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする