セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
掛時計
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
1100×350×114
注文コード
19624703
品番
RQ307A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス
質量(kg)
7.4
表示方式
アナログ
寸法(cm)
1100×350×114
機能
チャイム&ストライク、報時音:「ウエストミンスター・チャイム+数取り」と「正時数取り」の選択式、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、前扉式
電池
単2(マンガン)×2
電池寿命
約1年