セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624807
品番
AM260A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
お部屋に調和するアミューズ時計
16曲のメロディが正時ごとに切り替わります
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時16曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、飾り振り子、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(茶マーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.9
表示方式
アナログ
寸法(cm)
480×284×84
電池
単2(アルカリ)×2、単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○