ロックペイント
ロックペイントの 多用途
ウレタントップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19625052
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐候性、耐黄変性にすぐれています。
耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性にすぐれています。
反応後の塗膜は強靭で硬く、付着性、耐磨耗性にすぐれています。
光沢、肉持ちにすぐれています。
色
オキサイドレッド
主な用途
屋内外の建築物壁面、各種ボード類
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐油、耐アルカリ、耐酸、耐溶剤、耐摩耗、耐候
用途
屋内外の建築物壁面、各種ボード類の上塗り用
塗布面積(m
2
/缶)
135〜160
危険等級
V
希釈
ハケ、ローラー 15〜25% エアレス 20〜40%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
約10(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.11〜0.13
可使時間(時間)
約8(20℃)
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません