セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625087
品番
KX227S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるオフィスタイプ
表示方式
アナログ
機能
金属枠、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
305
材質
金属枠(アルミ光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
305×46
電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約2年
アズワン品番
64-6803-16