KX387B 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 19625367

電波掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19625367 品番KX387B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

安心感のあるテイストで和室にも洋室にもおすすめ
光沢仕上げが魅力の電波時計

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質木枠(MDF・濃茶木地塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス 質量(kg)1.3 寸法(cm)322×330×47 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする