無地障子紙

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19626268 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

お買い得な障子紙です。

長さ(m)7.2 幅(cm)94 用途障子紙の貼り替えに。 タイプ一枚貼り RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
家屋の修復

丈夫で貼りやすくきれにはれます。値段も手ごろで良い。2から3p幅広の物があればなおよい。

対象商品:
19626286
2024-06-20
用途:
ネコが破きすぎる障子紙の補修
その他業種

92センチ幅のをカットして補修するのが大変だったうえに3日しないうちにまた破かれた
これなら障子のさんぴったりで楽、昔はこの幅のしか売ってなかったのに今ではホームセンターで見つけられない。

対象商品:
19626268
2024-07-21
用途:
障子の張替
製造業

作業し易く綺麗に張り替える事が出来ました。
使い易い製品です。

対象商品:
19626268
2022-11-13
用途:
障子の張替え
その他業種

綺麗に張替えできました。耐久性についてはこれからの評価になりますが、張り替え作業中も破れるといったことはありませんでしたので、強さもそこそこあるのではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19626268
2022-10-19
用途:
障子用に使用。
運輸・通信業

どれくらいの耐久性があるのかわかりませんが取り扱いは楽です。カッターナイフで切りやすく糊のつきもよいで。

1人が参考にしています
対象商品:
19626268
2021-09-23
用途:
自宅の障子張り
農・林・水産業

一枚の紙で一面貼れたので、簡単に張り替えができました。

1人が参考にしています
対象商品:
19626268
2020-09-06
用途:
日当たり弱の室内
農・林・水産業

結構しっかりしていて丈夫だと思います。シワになりずらく張り替え作業も楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19626268
2021-06-06
用途:
新しい障子を張る為
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良くてまた丈夫で満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする