アサヒペン
アサヒペンの セメント/アスファルト
アサヒペンの セメント
カップセメント スタンダード セメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300g)
注文コード
19626356
品番
C007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
硬化時間
【指触乾燥】
標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間
【実用可能】
標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
色
グレー
用途
屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。
セット内容
セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質
ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布面積(cm
2
)
140(10mm厚仕上げ時)
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※取扱い時はゴム手袋、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※作業開始から硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときは使用しないでください。
※固まり始めた本品に水を加えて練り直さないでください。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けてください。
※塗装面や石膏面には使えません。
※作業後は手洗い、洗顔、うがいを行ってください。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。