曜日別特売
- 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 19626679

- 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 19626679
- 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 19626679
- 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 19626679
- 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 19626679
- 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 19626679

水性 ウッドリフォームペイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(0.7L)
ライトオーク
内容量1個(0.7L)注文コード19626679品番-
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。
1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。
紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。

用途
屋内外の木部・木製品
ライトオーク主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収塗り面積(m2)5~7(畳3.2~4.2枚分)、3~5(畳2.1~3.0枚分)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
関連資料:

商品説明動画

水性 ウッドリフォームペイント
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19626706
2022-08-05
用途: 木製簡易柵に塗装
けいたろう急便

あまり木材に浸透しないようで表面だけ覆ってる感じ。
塗装後設置するために組み立て、移動するとき軽くぶつけただけで剥がれてしまった。
油性ステインではそのような経験は無し。
水性で用具の洗浄は楽そうに思えるが、乾燥が早く固まってしまうとやっかい。
自分の作業状態では油性ステインの方が扱いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 19626837
2022-02-11
用途: フローリングリフォーム
ウェルカム・オーパ

比較的塗りやすいです。色合いもムラなく仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19626706
2021-10-01
用途: 外装木製窓枠の上塗り
サービス業

元色が黒だった為、塗料が水性で薄いので重ね塗りに何回も塗装して手間どった。
仕上がりの感じは落ち着いた艶の仕上がりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19626645
2020-03-27
用途: 家の壁
サービス業

きれいにぬれたとおもいます。匂いもなくご近所にも迷惑がかからなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19626584
2020-05-24
用途: 木材塗装
サービス業

一度塗りでもOKの手軽さが魅力でした。
価格がもう少し安ければ文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする