LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19627076 品番MS10358-01
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は光源色・光色・調光の可否など114種類から選べます 他の種類を見る
タイプショートフード 径(Φmm)【器具フード】Φ65 取付方式フランジ シリーズレトロフィット 口金E11 適合LEDLDR6・LDR5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする