MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19627101
品番
MS10358-44
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・調光の可否
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ショートフード
径(Φmm)
【器具フード】Φ65
取付方式
フランジ
シリーズ
レトロフィット
口金
E11
適合LED
LDR6・LDR5