水性サンディングシーラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 19627293 品番 -
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。

用途
屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
その他塗料の下塗りにも。
クリヤ 主成分アクリル 主な用途屋内木部、木製品 使用場所屋内用 特性研磨、速乾 塗り面積(m2)1.0〜1.3(畳0.6〜0.8枚分) 仕上透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間夏期:30分〜1時間、冬期:2〜3時間 塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19627318
2019-01-16
用途:
MDFへの塗装の下地

MDFに塗装をしなければならない時に凄く使えます。
どうしてもMDFは水分を吸うので、シーラーは欠かせません。
MDFが相手だとシーラーの吸い込みが凄いので大量に使用する事になりますが、
キチンと表面にシーラーが乗った後の研磨が楽です。

しかし、0.7Lタイプは注ぎ口が台所洗剤みたいな注ぎ口になっているので、
一度シーラーを多く出してしまって容器に戻す事ができません。
他の容器に移し替えるか、100mLタイプを購入して、
使いやすくする事が必要です。

4人が参考にしています
対象商品:
19627318
2018-12-11
用途:
目止め
color's hair 様 (サービス業)

説明書を見ると、との粉:水 1:1が記載されてますが後処理が大変になります。
その後に塗料を使う予定であれば
との粉:水 1:2くらいで充分だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする