- 水性サンディングシーラー アサヒペン 19627318

水性サンディングシーラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(0.7L)
内容量1個(0.7L)注文コード19627318品番-
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。

用途
屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
その他塗料の下塗りにも。
クリヤ主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾塗り面積(m2)7.0~9.1(畳4.2~5.6枚分)仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19627318
2019-01-16
用途: MDFへの塗装の下地

MDFに塗装をしなければならない時に凄く使えます。
どうしてもMDFは水分を吸うので、シーラーは欠かせません。
MDFが相手だとシーラーの吸い込みが凄いので大量に使用する事になりますが、
キチンと表面にシーラーが乗った後の研磨が楽です。
しかし、0.7Lタイプは注ぎ口が台所洗剤みたいな注ぎ口になっているので、
一度シーラーを多く出してしまって容器に戻す事ができません。
他の容器に移し替えるか、100mLタイプを購入して、
使いやすくする事が必要です。

4が参考にしています
対象商品 : 19627318
2018-12-11
用途: 目止め
color's hairサービス業

説明書を見ると、との粉:水 1:1が記載されてますが後処理が大変になります。
その後に塗料を使う予定であれば
との粉:水 1:2くらいで充分だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする