LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色 調光の可否○(位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光3〜100%が可能) 注文コード19627521 品番MS10386-80-95
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は光源色・光色・調光の可否など114種類から選べます 他の種類を見る
シリーズTAURUS-S 消費電力(W)12.5 全光束(Lm)1100 入力電圧(V)100 色温度(K)3500 光束(Lm)1025 光色温白色 演色指数(Ra)93 調光の可否○(位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光3〜100%が可能) 配光タイプ狭角 調色の可否×
注意
※LEDの交換はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする