MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
白色
注文コード
19627609
品番
MS10387-80-97
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TAURUS-S
消費電力(W)
12.5
全光束(Lm)
1100
入力電圧(V)
100
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1072
光色
白色
演色指数(Ra)
93
調光の可否
○(位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光3〜100%が可能)
配光タイプ
中角
調色の可否
×
注意
※LEDの交換はできません