LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード19627907 品番MS10384-87-90
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は光源色・光色など114種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 シリーズTAURUS-M 消費電力(W)23 本体外径(Φmm)78 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)1775 演色指数(Ra)93 調光の可否 配光タイプ中角 調色の可否×
注意
※LEDの交換はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする