MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
19628090
品番
MS10386-87-95
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
シリーズ
TAURUS-S
消費電力(W)
12.5
本体外径(Φmm)
56
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
1025
演色指数(Ra)
93
調光の可否
○
配光タイプ
狭角
調色の可否
×
注意
※LEDの交換はできません