※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ストップコック
Fine二方コック TF活栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629068
品番
0000 09 61 02
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
TGK品番
0000 09 61 02
長さ(mm)
【横菅】約120
全長(mm)
約255
高さ(mm)
【コックの金具部】約51
管外径(Φmm)
8
コック共通
TF-13
管内径(Φmm)
約4.4