コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629070
品番
891-1253-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途
ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃
軸径(Φmm)
6
粒度
320(G)
全長(mm)
60
外径(Φmm)
6.5×10.5
毛材
砥粒入りナイロンSC
対象
(金属)M5用ザグリ穴
ブラシ寸法(mm)
10
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。