バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19629210 品番 891-1269-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。

用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度500(G) 全長(mm)60 外径(Φmm)9.5×15 毛材砥粒入りナイロンAO 対象(アルミ)M8用ザグリ穴 ブラシ寸法(mm)10
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする