ツインバード
ツインバードの 冷房用品
ツインバードの 小型扇風機
ツインバードの 卓上用扇風機
USB給電デスクファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19629508
品番
EF-4984W
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品
ACアダプター、電源コード
色
ホワイト
質量(g)
365(本体のみ)
消費電力(W)
2.7
羽根枚数
6枚
モーター
DCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×130×235
電源コード(m)
1.1
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
155
上下角度調整
(手動)0〜15°