スイングサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19629709 品番a34334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

左右自動首振りで快適空気循環
小型ながらパワフルな送風で部屋全体の空間を循環します
風量調節3段階
左右90度自動首振り
上下90度可動(手動)
壁掛けにも
冷暖房の節約に
6ヶ月間保証書付き

その他【前ガード】取り外し可 材質ABS ホワイト 質量(g)(約)610 電源USB電源 コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)4 ファン径(cm)14.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×17×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする