※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fineロータリーフラスコ普通摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
1式
1個
容量(mL)
500
50
100
200
300
500
1000
摺合せ
29/42
29/32
29/42
24/40
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630005
品番
0000 15 41 17
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,412
販売価格(税別)
¥
14,920
バスケットに入れる
用途
粉体攪拌用バッフル付フラスコ
容量(mL)
500
TGK品番
0000 15 41 17
高さ(mm)
196
摺合せ
29/42
底面(Φmm)
102