※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
Fineロータリーフラスコ普通摺
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630014
品番
0000 15 41 18
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥19,492
販売価格(税別)
¥
17,720
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 15 41 18
高さ(mm)
245
摺合せ
24/40
底面(Φmm)
133
用途
粉体攪拌用バッフル付フラスコ