※色見本
エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
シポカケンDO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
19630695
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
好みに応じて任意に調色ができます。
優れた耐久性、耐候性を示します。
最も汎用性が高く、経済的です。
用途
住宅・マンションなどの内外装
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
学校など公共施設の内外装
色
AS-112
主成分
エマルション
主な用途
建物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
規格
JIS A6909 外装薄塗材E
塗膜硬化時間
(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
塗布面積(m
2
/缶)
12〜15
希釈剤
清水
塗布方法
シリンガン(口径/4〜6mm、圧力/392〜588kPa[4〜6kgf/cm
2
])
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料:NM-8572、準不燃材料:QM-9812、難燃材料:RM-9361
耐用年数(年)
4〜6
所要量(kg/m
2
)
1.3〜1.6
適合下塗り
SKクリヤーシーラー、SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-U
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません