TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ポットミル回転台
Fine卓上ボールミル架台
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19630739
品番
0000 30 70 02
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥526,900
販売価格(税別)
¥
479,000
バスケットに入れる
ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。
付属品
安全カバー
TGK品番
0000 30 70 02
型式
MF-1
質量(g)
25
外形寸法(mm)
440×300×280
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1000
電源(AC V)
100
タイマー時間
100時間
ローラー寸法(Φ×L)mm
25×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
四国地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
九州地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません