TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の pH計/導電率計/標準液
TGK(東京硝子器械)の 本体
Fine 極細pHガラス複合電極
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19631326
品番
0000 65 35 08
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
仕様
pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
TGK品番
0000 65 35 08
型式
GR-1100S
使用温度範囲(℃)
0〜60
抵抗(kΩ)
【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)
5
キャップ
ベークキャップ
液絡部
セラミック
ケーブル
1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極
Ag-Agcl
端子
BNC