活性炭フィルター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19631422 品番 AF-17
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。
FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。
AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ろ過材の種類粒状活性炭 ろ過精度(μm)10相当 適合ハウジングサイズ10インチ 流量(L/min)3 全長(mm)250 タイプ圧縮成形品 アズワン品番1-5742-13 使用温度範囲(℃)2〜40 用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09221143
2022-02-16
用途:
浸透膜浄水器の一部
電気・ガス・熱供給・水道業

浄水器メーカのものとそん色ないのに少し安いからチョイス

対象商品:
09221152
2021-06-30
用途:
水道水の浄化

コストパフォーマンスが最高に良い。次回も購入したい。

対象商品:
09221152
2013-11-19
用途:
井戸水のろ過

いままでは純正のフィルターを使用していましたが、使用頻度が多くなりましたので、検討した上で購入しました。取り付けて10日ほどですが問題なく使用できています。しばらく使用の上、再購入を検討したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33398924
2019-04-24
用途:
京都市水道悪水を家庭用水として利用するため

京都市の水道はカルキがきつい。そこで今まで数年間、大阪魂の濾材・活性炭フィルター毎年使ってきた。今回初めてアズワンから購入、使用してみた。今まで大阪魂活性炭フィルターを交換したら、カルキの検査反応が消えたものであった。今回は、2〜3週間の使用で、カルキの検査反応(赤色)が出てしまった。
いったい、濾材に何を使っているのか。大阪魂は取扱終了になってしまっている。これでは他の活性炭フィルターを探すしかないではないか。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33398924
2019-05-03
用途:
家庭での利用。カルキ除去対策用

今回初めてアズワンから購入、使用してみた。今まで大阪魂活性炭フィルターを交換したら、カルキの検査反応が消えたものであった。今回は、2〜3週間使用後で、カルキの検査反応(赤色)が出てしまった。
これでは、安全に利用できない。大阪魂は取扱終了になってしまっている。これでは他の活性炭フィルターを探すしかない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする