- ポリダクト 排気用 モノタロウ 19631456 - ポリダクト 排気用 モノタロウ 19631456 - ポリダクト 排気用 モノタロウ 19631456

ポリダクト 排気用

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19631456 品番-
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

送風機用の排気用ポリダクトです

長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-21
用途:
排水処理
ケン・クリーンサービス 様 (建設業・工事業)

排水管を切断して、この筒で排水を処理していました
厚みもあり丈夫でしたが、あまり使う事が無いものなので短いのがあればもっと良かった

1人が参考にしています
対象商品:
19631456
2023-08-29
用途:
屋内作業時 ほこり除去
有限会社渡部設備工業 様 (建設業・工事業)

取り扱いが楽なので大変重宝してます曲がりも楽でした

対象商品:
19631456
2023-04-17
用途:
解体工事

梱包がもう少し頑丈だと、移動、現場搬入時に扱いやすく感じました。

対象商品:
19631456
2023-04-21
用途:
屋内臭気作業時の排気ダクトに使用
ライズプランニングワークス 様 (建設業・工事業)

100メートル巻で結構おもいです
50メートル巻とかも選べたらなと思います

対象商品:
19631456
2022-10-29
用途:
ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店 様

探してもないんです、300mm直径、しかも 格安、、気に入りました。
宣伝したいぐらいの品です。

1人が参考にしています
対象商品:
19631456
2022-12-04
用途:
暖房機
農・林・水産業

純正品と変わらないと思う。
純正品より5p位大きいので使いやすい。

対象商品:
19631456
2022-10-14
用途:
送風機への接続
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

送風機への接続もよく、ポリダクトの強度も十分でした。

対象商品:
19631456
2022-02-23
用途:
アスベスト除去作業
株式会社山栄 様 (建設業・工事業)

負圧除塵機の排気ダクトとして使用しました。
価格も安く、品質も悪くありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重量を教えて下さい。
回答:
9200gになります。
2023-10-27
質問:
同じ商品で幅500mmより短いものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-27
質問:
同じ商品で長さ100mより短いものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-27

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする