- ホウキ シダ モノタロウ 19631465 - ホウキ シダ モノタロウ 19631465 - ホウキ シダ モノタロウ 19631465 - ホウキ シダ モノタロウ 19631465 - ホウキ シダ モノタロウ 19631465

ホウキ シダ

(159件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 19631465 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。

用途
コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:組立方法
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※柄は三分割の組み立て式です。

商品説明動画

【ホウキ シダ 】掃き掃除に! .
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:125
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
工場内の床清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

良い所
柄が分割式で適度な重量感があるのと穂先が単独で交換可能
安い
良くない所
最初から穂先が開いてしまっていて使い辛い(←コレ「ほうき」として致命的)
交換穂先を購入しても多分同じだろうなぁ

対象商品:
08597172
2026-02-12
用途:
玄関口、ベランダの掃除に使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

夏期は埃や小さなゴミを掃き集めに、冬期はさらっと降り積もった雪を払うのに使用しています。 長柄なので竹箒感覚で立った状態で作業できるので腰に負担がかからず楽です。

2026-02-03
用途:
建物周囲の掃除

シダが適度に硬く、掃除しやすい。
長柄が3分割ですが軽く、特別運賃が不要なのがいいです。

2025-11-06
用途:
玄関周りの掃除
田中駐車場 様 (不動産業)

取っ手が長いため、しゃがまないでよいため使いやすい。またシダの固定がしっかりしているため長持ちしそうでよい。

2026-01-22
用途:
社内清掃
建設業・工事業

少し重さはあるけど、穂先は固すぎず柔らかすぎず掃きやすいです。

2025-11-29
用途:
日々工場内清掃
協業組合 北京都車検センター 様

柄の部分が組み立て式でコンパクトなパックで届いた。
組み立てて使用するが、絵の部分の重さが既存の箒(竹や樹脂)のものより重い

対象商品:
08597172
2025-10-08
用途:
作業室清掃(週1回)
NTN株式会社 様 (製造業)

【1年使用】3分割の柄は緩みもぐらつきもなし。
ほうき部も広がらず購入時と同じでとても満足です。

対象商品:
08597172
2025-10-01
用途:
倉庫の清掃
製造業

シダの固さが、ごみを集めるのに丁度良い。ほうきは消耗品なので、手軽な価格で満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
柄のみの取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-11-22
質問:
ホウキ 化繊 注文コード09182056 との交換も可能でしょうか。
回答:
交換可能な商品になります。
2023-11-22
質問:
柄のみの長さを教えてください。
回答:
柄のみの長さは、約110cm になります。
2023-11-22
質問:
こちらの商品は、三分割に収納できてコンパクトになるのですか。
回答:
組み立て式になりますので、ご使用後に分割して収納いただく事も可能となります。
2023-11-22

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする