床ホウキ 30

(45件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード19631474 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。
柄は三分割の組み立て式です。

用途
各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
種類自在ホウキ 全長(mm)1300 その他本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。 柄径(Φmm)21.5 毛丈(mm)43 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)PP70%:馬毛30% ブラシ幅(mm)約300 材質(ヘッド) 商品タイプ本体
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※連結部は奥まで差し込んだ後にねじ込みしてください。
※差込時に少し力を要する場合がございます。
※柄は三分割の組み立て式です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19631474 - 20980105 - 自在ほうき スチール柄 モノタロウ 自在ほうき スチール柄 モノタロウ 1セット(3本) 2,498 税込2,748 切替PB商品(3連結ジョイント式から柄がストレートタイプへ変更)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07289326
2023-02-20
用途:
地下倉庫の掃除
製造業

地下倉庫用として、ほうきとちりとり(他メーカー)を購入しました。双方のサイズ感はGood!です。柄の部分が接ぎ方式で三分割なのですが、真ん中の塗装色が上下と色味が少し違っていたのが少し気になりました。ほうき本体を取り付ける一番下の部分とは明らかに色味が違いました。ほうきだからこんなものなのかもしれませんが。性能には全く関係いところ恐縮ですが、心象分で★を一つ下げさせていただきました。

対象商品:
07289326
2022-11-10
用途:
籾乾燥機の掃除
滝口商店 様 (卸売・小売業)

ほぼ固定の乾燥機から、残った籾を底から抜き取った時に、箒で取れなかった籾も角度調整ブラシで、きれいに取れました。

2人が参考にしています
対象商品:
07289326
2023-02-13
用途:
蛍光灯清掃
福山青果株式会社 様 (卸売・小売業)

主に天井、蛍光灯掃除に使用しており手軽に使えて満足しています。
また、機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
07289326
2022-02-08
用途:
工場の床掃除

リピート購入です。
安価でスペアもあり満足です。
モノタロウブランド15%オフの日もあるのでその日が狙い目です。

対象商品:
19631474
2020-07-01
用途:
清掃
サービス業

大型送料がかからないため、こちらの商品を選びました。
箒が入っているとは思えないくらいコンパクトな箱で届きました。
組み立て式ですが、簡単にできました。
処分する際にも楽そうですね。使い勝手もいいです。

対象商品:
07289326
2021-02-08
用途:
職場居室の掃除用
教育・研究機関

職場のフローリングで使用しています。小さなホコリも集められて便利です。組み立てる時、柄の連結部分が少しグラつくものもありましたが、上からビニールテープで補強して使っています。

対象商品:
19631474
2019-08-02
用途:
清掃作業
太田建設 様

柄の部分を継いで大丈夫かと思っていましたが、意外としっかりしており満足しています。

対象商品:
19631474
2020-05-13
用途:
室内の掃き掃除

組み立て前の小ささに驚きです。使用しているうちに弛んでしまうので、定期的に増し締めが必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする